• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene 400 mm

Artikel-Nr.: 990815 400
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 19 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 400 mm
Stärke 19 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990815 400
EAN / GTIN 4004514202123
Herstellernummer 15815