• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rammschutz-Ecke, Form: L

Artikel-Nr.: 991462 L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Form Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Tiefe 180 mm
Form L
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991462 L
EAN / GTIN 4260214931965

Beschreibung

Ausführung:

Rammschutz-Ecke inklusive Schraubanker. Zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte. Stabiles, winkelförmiges Profil in den Sicherheitsfarben schwarz/gelb.
Rammschutzecke in L-Form, mit 3 Schraubankern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb