• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Auflage für Kragarm 400 mm

Artikel-Nr.: 991722 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Tiefe 400 mm
passend für Kragarm Tiefe 400 mm
Material PVC-Auflage
Produktart Schutzauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991722 400
EAN / GTIN 2050001760753

Beschreibung

Ausführung:

PVC-Auflage zur schonenden Lagerung empfindlicher Güter.

Passend für:

Kragarmregale Nr. 991711991718, Kragarme einzeln Nr. 991720.