Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment für 3 Schubladen G1

Artikel-Nr.: 915420 G1
  • Füllgrad einer Schublade in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Füllgrad einer Schublade in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915420 G1
EAN / GTIN 4045197967763

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 915020 Gr. 10: 1 St.
Doppel-Ringschlüssel-Satz Nr. 915051 Gr. 8: 1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 915175 Gr. 9: 1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 915285 Gr. 5: 1 St.
Hammer-Sortiment Nr. 915350 Gr. 3: 1 St.
Meißel-, Durchschläger-, Splintentreiber-Sortiment Nr. 915355 Gr. 10: 1 St.
Werkstatt-Zubehör-Sortiment Nr. 915380 Gr. 5: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 915120 Gr. 22: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb