Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Etikettenhalter-Set lila 10-teilig, Etikettenbreite Einheit G: 2

Artikel-Nr.: 914964 2

Variante und Stückzahl wählen

Etikettenbreite Einheit G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 14 mm
Breite 35 mm
Produktart Beschriftungsschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914964 2
EAN / GTIN 4045197964946
Herstellernummer 914964 2

Beschreibung

Ausführung:

Etikettenhalter zum Aufstecken auf die Kleinteilebehälter. Beschriftung direkt mit wasserlöslichem Stift oder über Etiketten Avery Zweckform L7656-25 (für Gr. 2) und Avery Zweckform L7658-25 (für Gr. 3). Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten.

Passend für:

Nr. 914970 Gr. 4×4/2; 4×4/4; Nr. 914971 Gr. 4×4/2; 4×4/4.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb