Mulden-Sortiment 50/3

Artikel-Nr.: 950610 50/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schubladen Nutzfläche in G: 46×24

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 46×24
Höhe 25 mm
Breite 1.150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 46
Tiefe in G 24
Mulden Höhe 25 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 46
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 1.150 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Material Kunststoff
Gewicht 2,832 kg
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950610 50/3
EAN / GTIN 4062406286590

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseite der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen. Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 46×24G.

Passend für:

Schubladen 46×24G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 12 × Gr. 6×8/4; 9 × Gr. 6×8/2; 6 × Gr. 2×8/1
Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 5 × Gr. C; 2 × Gr. A

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile