{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
passend für Shadowboard-Tiefe | 115 mm | |
Breite | 383 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 923950 0 | |
EAN / GTIN | 4045197704344 |