Ausführung:
Sparrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5) Drahtbügel ⌀ 6 mm. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass verschiedene Sparrollen-Boxen gleicher Größe befestigt werden können.
Maße kleinste Box: 205 × 205 mm, Maße größte Box: 312 × 312 mm. (Basis Boxengröße: GARANT / VSM Rollen, 56 mm breit).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Passend für:
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Lieferumfang:
Alle dazugehörigen Grundplatten.