Easyfix Board-Haken und Halter-Sortiment, Typ: C1

Artikel-Nr.: 955325 C1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Produktart Lochwandhalter Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955325 C1
EAN / GTIN 4062406163327
Herstellernummer 955325 C1

Beschreibung

Ausführung:

Cleaning Board Sortiment: Alles, was für die Reinigung benötigt wird findet seinen Platz und ist schnell zur Hand.

Inhalt:

2× Nr. 955790 Gr. 296; 1× Nr. 955510 Gr. 150; 2× Nr. 955505 Gr. 50; 1× Nr. 955500 Gr. 50; 1× Nr. 914950 Gr. 340

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb