• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusätzlicher Zwischenboden mit Zentralverschluss 430 mm

Artikel-Nr.: 934870 430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 430 mm
Einbauhöhe 40 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934870 430
EAN / GTIN 4045197172112

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 verschiedenschließende Schubladeneinheiten innerhalb eines Schubladengehäuses (ohne Türen).

Passend für:

Nr. 934800 Gr. 430/540 und Gr. 430/620 und Nr. 933720.