Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz 6-kant-Winkelschraubendreher-Sortiment 13

Artikel-Nr.: 916820 13
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 176 mm
Tiefe 383 mm
Anzahl der Werkzeuge 13
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916820 13

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916820 Gr. 0: 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627131 Gr. 9: 1 St.
Kleinteilebehälter Nr. 960650 Gr. 26/1: 3 St.
Kleinteilebehälter Nr. 960650 Gr. 26/2: 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb