Alternativartikel:
-
Art.-Nr.: 081103 50R
Kabeltrommel Kunststoff 50R
Artikel-Nr.: 081125 50R
- IP-Schutzart: IP 44
Aktionen & Angebote
Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"Neue Funktion
Produktdetails
Technische Daten
IP-Schutzart | IP 44 | |
Typ | 50R | |
Netzspannung | 250 V | |
Nennleistung abgerollt | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05RR-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Gummi | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 50 m | |
Anzahl Steckdosen | 3 | |
Diagnosesystem vorhanden | ja | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 081125 50R | |
EAN / GTIN | 4003644013449 | |
Herstellernummer | K2Y50GTF000 |
Beschreibung
Ausführung:
Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Mit selbstschließenden Deckeln. Für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).
Funktion:
IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.