Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ 25N

Artikel-Nr.: 081138 25N
  • IP-Schutzart: IP 44

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Typ 25N
Netzspannung 400 V
Nennleistung abgerollt 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 5G1,5
Material Kabel Neopren
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 25 m
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081138 25N
EAN / GTIN 4003644009336

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz.
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.
  • Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
  • Leitungsquerschnitt 2,5 mm.
Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.
Mit 250 V Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.