{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | iH3 | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 120 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 5 lm | |
Leuchtdauer | 6 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 60 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | nein | |
Rapid Focus | nein | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
chemischer Aufbau | Alkali-Mangan | |
wiederaufladbar | nein | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Gewicht | 133 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | nein | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081476 IH3 | |
Herstellernummer | 500770 |