{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | iH9R | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 400 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 170 lm | |
Lichtstrom Stufe 3 | 20 lm | |
Lichtstrom Boost | 600 lm | |
Leuchtdauer | 7 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 10 h | |
Leuchtdauer Stufe 3 | 60 h | |
Leuchtweite | 40 m - 200 m | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,55 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Kopf-⌀ | 31 mm | |
Gewicht | 139 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | nein | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081478 IH9R | |
Herstellernummer | 502023 |