Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED Stirnleuchte mit Akku IH5R

Artikel-Nr.: 081478 IH5R
  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung iH5R
IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 400 lm
Lichtstrom Stufe 2 20 lm
Leuchtdauer 4 h
Leuchtdauer Stufe 2 35 h
Leuchtweite 40 m - 180 m
Energieversorgung Akkubetrieben
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,75 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Kopf-⌀ 31 mm
Gewicht 98 g
Lieferumfang mit Gürteltasche nein
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081478 IH5R
Herstellernummer 502025

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Industrie-Stirnleuchte für den professionellen Einsatz.
  • Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.
  • Auswechselbares, waschbares Stirnband.
Innovative Mehrzweckleuchte mit abnehmbarem Leuchtenkopf.
Flexibel einsetzbar, Betrieb wahlweise mit Akku oder Batterie möglich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.