Bügel für Farbwalzen, verzinkter Rundstahl 5-7 cm

Artikel-Nr.: 087166 5-7
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Bügel verzinkter Rundstahl
passend für Walzenlänge 5 cm - 7 cm
Produktart Bügel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087166 5-7
EAN / GTIN 4013307480372

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Handgriff-Bügel aus verzinktem Rundstahl.