Schlagstempel Halter GRIP

Artikel-Nr.: 085475 GRIP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085475 GRIP
EAN / GTIN 5022044144682
Herstellernummer GRIP0004

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomie wie auch die High-Grip-Oberfläche des Halters ermöglichen einen bequemen und festen Griff. Geeignet für alle Hoffmann Schlagzahlen- und buchstaben.

Downloads & Dokumente