Elektronik-Spitzzange 115 mm

Artikel-Nr.: 727191 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 115 mm
Kopfbreite 9,5 mm
Backenlänge 22,5 mm
Maulform spitz zulaufend, gerade
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen innen glatt geschliffen
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Kugellagerstahl
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727191 115
EAN / GTIN 4003773035114
Herstellernummer 35 22 115

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.
Griffe mit Mehrkomponentenhülle.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente