IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 30-teilig

Artikel-Nr.: 674136
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Impaktor 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Betätigungswerkzeug nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Herstellernummer 05057690001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Inhalt:

IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innensechskant: 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX10; TX15; 2 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; TX40
1 IMPAKTOR Kupplungsschaft: Gr. 6,3R mit Ringmagnet

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile