• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenset für Trägersäulen

Artikel-Nr.: 938028
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; KOMBI-Werkbank
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 938028
EAN / GTIN 4045197738523

Beschreibung

Verwendung:

Zur Befestigung der Trägersäulen auf der Workstation bzw. Arbeitsplatte.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 923000, 928075, 928076, 928010, 938000.

Lieferumfang:

4 Sechskant-Schrauben M8×20; 4 Stockschrauben Holzgewinde; 4 Beilagscheiben ⌀8,4; 4 Muttern M8.

Downloads & Dokumente