Bohrmaschinen-Handschraubstock

Artikel-Nr.: 365035
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
619 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Exécution:

  • Construction robuste avec vis solide.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.

Grâce au serrage rapide dans la zone des rainures, il est possible d’usiner de manière flexible et efficace la pièce serrée à n’importe quelle position sur la totalité de la table de la perceuse sans devoir procéder à un nouveau serrage.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

Précision:

0,10 mm.