{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
ganze Länge | 260 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627453 6 | |
EAN / GTIN | 4045197722119 | |
Herstellernummer | 627453 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
7,50 €
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
512 Stück sofort lieferbar
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 260 mm | 260 mm | 271 mm |
Kappe drehbar | nein | ||
Klingenlänge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kugelkopf | nein | ||
Sechskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |