Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092922 46
Rabatt
36,30 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Acifort
Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Farbe schwarz
EU-Schuhgröße 46
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092922 46
EAN / GTIN 8713197347170
Herstellernummer A442031 GR. 46

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort und langer Haltbarkeit.
  • Antistatische Ausführung.
  • 100 % wasserdicht.
  • Stahlkappe und -mittelsohle.
  • Rutschfeste und ölbeständige Sohle mit energieabsorbierenden Eigenschaften.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.

Sicherheitsstiefel ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben mit verschleiß- und reißfestem Schaft. Ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit zusätzlichem Knöchelschutz.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Praktischer und langlebiger Industriestiefel mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit und hohem Schaft.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb