E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life, Schnittbreite: 32mm

Artikel-Nr.: 077884 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schnittbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Holz, Kunststoffe

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Holz, Kunststoffe
für Material Holz, Kunststoffe
Werkzeugaufnahme SLM
Schnittbreite 32 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Herstellernummer 63502201210

Beschreibung

Ausführung:

E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung.

Passend für:

Ausschließlich Fein MM 700, AMM 700, Nr. 077805 und Nr. 077804 und Bosch GOP 55-36L00590 386.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb