Multifunktionsöl 400 ml

Artikel-Nr.: 083000 400
(21,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 545 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,4 l
Farbe hellbraun
Siedepunkt 176 °C
Flammpunkt 47 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität < 1 mm2/s
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083000 400
EAN / GTIN 5032227690042
Herstellernummer 69004

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
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
    Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb