Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schutzöl 3-36ml

Artikel-Nr.: 083025
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe blau-grün
Siedepunkt 190 °C - 250 °C
Flammpunkt 78 °C
Wasserlöslichkeit emulgierbar
Dynamische Viskosität 3,9 mPas
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Systemreiniger / Reinigungsöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083025
Herstellernummer 10110-AU

Beschreibung

Ausführung:

Reinigungs- und Schutzöl für Metalloberflächen. Entfernt Schmutzrückstände, verdrängt Feuchtigkeit und bildet einen dünnen Schutzfilm. Erzeugt gleichmäßig glänzende Oberflächen. Silikon-, harz- und säurefrei. Lebensmittelzulassung NSF® H2.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb