Verbandskästen / -Schränke

20 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Verbandskasten – Erste-Hilfe-Set für schnelle Maßnahmen

Bei einem Verbandskasten oder Erste-Hilfe-Kasten handelt es sich um einen Koffer, der Materialien und zugehörige Ausrüstungsgegenstände enthält, welche für Erste-Hilfe-Maßnahmen unabdingbar sind. Dazu gehören zum Beispiel Verbandsmaterialien. Hierbei unterscheidet man zwischen beweglichen und unbeweglichen Verbandskästen, die als Erste-Hilfe-Schrank bezeichnet werden. Standorte der festen Erste-Hilfe-Sets sind für jeden gut sichtbar mit dem nach EU-Richtlinien vorgegebenen weißen Kreuz auf grünem Hintergrund gekennzeichnet und auch mobile Verbandskästen in der Signalfarbe Orange sind samt Wandhalterung für jeden gut zu erkennen. Art und Umfang von Verbandskästen innerhalb eines Betriebes werden durch die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) sowie die Unfallverhütungsvorschrift, Grundsätze der Prävention, geregelt. Hochwertige Erste-Hilfe-Koffer aus staub- und spritzwasserdichtem Kunststoff mit Inhalt nach DIN-Normen, Erste-Hilfe-Stationen und Erste-Hilfe-Schränke finden Sie für die speziellen Branchen und dementsprechenden Anforderungen im Online-Shop der Hoffmann Group.

Welche Verbandkästen müssen nach DIN-Norm eingesetzt werden?

Nach Rechtsgrundlage müssen Industrie, Handel, Verwaltung und Bildungseinrichtungen die Anzahl der Erste-Hilfe-Kästen sowie deren inhaltlichen Umfang auf die Mitarbeitergröße des Unternehmens abstimmen. Der Verbandskasten DIN 13157 gilt dabei als Orientierungshilfe und ist vorwiegend für kleine Betriebe vorgesehen. So ist in Verwaltungs- und Handelsbetrieben ab 1 bis 50 Beschäftigten, in Herstellungsbetrieben ab 1 bis 20 Beschäftigten und auf Baustellen ab 1 bis 10 Beschäftigten je 1 Verbandskasten DIN 13157 vorgeschrieben. In Deutschland ist es zudem Pflicht, dass in jedem PKW ein vollständiger Verbandskasten mitgeführt wird. Erste-Hilfe-Koffer für Kfz und Verbandskästen für Ihren Betrieb finden Sie in den passenden Ausführungen hier im Online-Shop der Hoffmann Group.

Neben der Ausstattung der Betriebstätte mit Erste-Hilfe-Sets zur schnellen Versorgung bei Unfällen ist es als Arbeitgeber sinnvoll, präventiv dafür zu sorgen, dass Verletzungsrisiko zu minimieren. Mit der Bereitstellung geeigneter Arbeitsschutzkleidung können Gefährdungen an entsprechenden Arbeitsplätzen reduziert werden. In einigen Berufsgruppen ist das Tragen Persönlicher Schutzausrüstung zudem Pflicht. Auch hierfür bietet der Online-Shop der Hoffmann Group eine große Auswahl hochwertiger Produkte.

Was gehört in einen Erste-Hilfe-Kasten?

Der Inhalt eines Verbandkastens ist gesetzlich geregelt und gilt sowohl für Erste-Hilfe-Koffer in Kraftfahrzeugen als auch für mobile oder stationäre Einheiten in Betrieben. Dazu liegt jedem Verbandskasten ein Inhaltsverzeichnis bei, welches zum Wiederbefüllen genutzt werden muss. Dazu definiert wurden die DIN 13157 für 65-teilige Verbandskästen, die DIN 13169 für 127-teilige Verbandskästen sowie die DIN 13164 speziell für PKWs und weitere Ausführungen, die sich an Feuerwehr und Katastrophenschutz richten.

Folgende Inhalte müssen nach den Normen in einem Erste-Hilfe-Verbandskasten zu finden sein:

  • Heftpflaster
  • Wundschnellverband
  • Fingerverband und Fingerkuppenverband
  • Pflasterstrip
  • Verbandpäckchen in verschiedenen Ausführungen
  • Verbandtuch
  • unterschiedliche Kompressen
  • Rettungsdecke
  • Fixierbinde
  • Dreiecktuch
  • Schere
  • Vliesstoff-Tuch
  • Einmalhandschuh
  • Anleitung und Inhaltsverzeichnis

Der Erste-Hilfe-Koffer ist in der gut sichtbaren Signalfarbe Orange gehalten und mit dem allgemein gültigen Rettungszeichen, dem weißen Kreuz auf grünem Untergrund, gekennzeichnet. Zusätzlich dürfen DIN-Hinweise aufgedruckt sein. Den Verbandskasten gibt es zudem als Europa-Variante, welcher ein Inhaltsverzeichnis und die Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen in unterschiedlichen Sprachen beiliegt.

Was muss man bei einem Verbandskasten beachten?

Der Inhalt des Verbandskastens, wie der eines festen Erste-Hilfe-Schrankes, muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Daher ist das Erste-Hilfe-Set mit einem Verfallsdatum versehen. Zur regelmäßigen Überprüfung sollte innerbetrieblich eine zuständige Person ernannt werden und die Kontrollen eintragen, sodass eine kontinuierliche Instandhaltung der Erste-Hilfe-Kasten-Inhalte gewährleistet ist. Denn nach einiger Zeit können Pflaster ihre Haftung verlieren oder Einweghandschuhe porös werden. Diese Einweghandschuhe können Sie bei Bedarf schnell und unkompliziert hier online bestellen. Nach Gebrauch sollten Hände am besten mit Handdesinfektion desinfiziert werden.

Ist dagegen bei einem Einsatz des Verbandskastens Material verbraucht worden, so ist dies umgehend zu ersetzen. In einem Kraftfahrzeug muss ebenso stets eine ordnungsgemäße Erste-Hilfe-Tasche mitgeführt werden.

Varianten von Verbandskästen

Erste-Hilfe-Sets existieren in weiteren Varianten, welche alle der Norm entsprechend ordnungsgemäß befüllt sein müssen. Es gibt neben dem mobilen Verbandskasten:

  • Erste-Hilfe-Schrank: Im Vergleich zum Verbandskasten eine stationäre Einheit aus Stahl und mit einem Schloss versehen, um Verbandsmaterial und Zubehör bereitzuhalten.
  • Erste-Hilfe-Station: Angebracht an die Wand und für jeden leicht zugänglich mit einer übersichtlichen Anordnung aller Materialien.
  • Erste-Hilfe-Rolltasche: Die unkomplizierteste Variante aus beschichtetem Kunststoffgewebe für schnelles Ausrollen und einfache Entnahme der Materialien.

Zudem gibt es Verbandskästen, die speziell auf die jeweilige Branche zugeschnitten und mit Sonderzubehör befüllt sind.

Bei der Hoffmann Group Erste-Hilfe-Sets in bester Qualität online bestellen

Wir bietet eine große Auswahl an Verbandskästen nach DIN 13157, Erste-Hilfe-Taschen für Kfz sowie spezielle Varianten wie Erste-Hilfe-Schränke oder Branchenkoffer. Material zum Befüllen, wie Einweghandschuhe, erhalten Sie ebenso leicht und unkompliziert beim Branchenprofi. Dank des besten Nutzen-Preis-Verhältnis können Sie auch gleich in hochwertige Arbeitsschutzkleidung investieren. Alles bequem, direkt und sofort online bestellbar.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb