Spezialhandschuhe

11 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Warum Arbeitsschutz so wichtig ist

Montagehandschuhe dienen dem Schutz der Hände und gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung. Bei bestimmten Arbeitstätigkeiten kann es ohne ausreichenden Schutz immer wieder zu Verletzungen kommen. Spezielle Augen-, Ohren- und Gehörschutzprodukte, aber auch Schutzhelme und Montagehandschuhe sind für ein sicheres Arbeiten unerlässlich. Sie bieten Schutz und ermöglichen gleichzeitig ein präzises Arbeiten. Selbstverständlich finden Sie viele weitere Arbeitsschutzkleidungsartikel in der besten Qualität hier online.

Bestellen Sie Ihre Arbeitskleidung im Shop der Hoffmann Group

Montagearbeiten erfordern die Beweglichkeit aller fünf Finger. Bei den industriellen Fertigungsvorgängen werden in der Regel Teile in unterschiedlichen Formen und Materialien zusammengebaut. Diese können mitunter, wie in der Verbauung von Feinmechanik, sehr klein sein. Das setzt voraus, dass ein Montagehandschuh eine präzise Handhabung ermöglicht und trotzdem optimal vor Verletzungen schützt. Bei der Hoffmann Group finden Sie Arbeitshandschuhe für genau diese speziellen Einsatzbereiche in hochwertiger Qualität.

Ebenso bietet die Hoffmann Group eine große Auswahl an Schutzhandschuhen für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Die Ausrüstung eines Schweißers hat andere Anforderungen an Materialien, wie die, die es auf der Baustelle zu tragen gilt. Müssen die einen extrem hitzebeständig sein, so ist der Schutz vor Kälte bei den anderen elementar wichtig. Mit den passenden Schutzhandschuhen für Ihren Beruf aus unserem Online-Shop sind Sie zu 100 % geschützt und können jederzeit mit bester Arbeitsleistung glänzen.

Was müssen gute Montagehandschuhe bieten?

Montagehandschuhe müssen sowohl einen optimalen Schutz sowie eine hohe Funktionalität garantieren. Je nach Tätigkeit stehen natürlich andere Ansprüche im Vordergrund. Bei den Fertigungsprozessen können sowohl feinmechanische Vorgänge als auch grobe Arbeiten anfallen. Teilweise werden dabei vibrierende Maschinen bedient oder die Umgebung ist nass und ölig. Trotz dieser Herausforderungen muss die Arbeit reibungslos ablaufen, bei zugleich hoher Sicherheit. Daher müssen Montagehandschuhe über folgende Eigenschaften verfügen:

  • größtmöglicher Sicherheitsstandard
  • hohe Bewegungsfreiheit
  • Griffsicherheit
  • hoher Komfort für ein gutes Tragegefühl
  • Atmungsaktivität
  • leichte und dünne Materialen
  • Abriebfestigkeit
  • hohe Verschleißfestigkeit

Welche Materialien kommen bei Montagehandschuhen zum Einsatz?

Montaghandschuhe sollten leicht sowie strapazierfähig sein und gleichzeitig optimalen Schutz bieten. Sie sollten gut sitzen, leicht an- und ausziehbar sein und der Haut die Möglichkeit geben, atmen zu können. In der Regel gibt es spezielle Materialien für Montagehandschuhe. Man nutzt dafür

  • Silikon, Lycra, Spandex, Kunstleder oder Vollleder, Polyurethan und Nitril, hochwertiges Vibrothan®- und Microthan®-Material

Silikon ist dünn und atmungsaktiv, was eine hohe Beweglichkeit ermöglicht, wohingegen Lycra und Spandex bestimmte Bereiche des Montagehandschuhs, wie Handrücken, stärken können. Eine Beschichtung mit Nitril schützt vor Ölen und Fetten. Vibrothan und Microthan haben eine extrem hohe Vibrations- und Schlagdämpfung.

Bei der Hoffmann Group Arbeitskleidung unkompliziert und zuverlässig online bestellen

Hochwertige Montagehandschuhe können Sie einfach, verlässlich und zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis im Online-Shop der Hoffmann Group bestellen. Das Sortiment an speziellen Schutzhandschuhen umfasst dabei für jede Berufsanforderung die richtige Ausfertigung, genau mit den Eigenschaften ausgestattet, die Sie in Ihrem Berufsalltag benötigen. So macht präzises und sicheres Arbeiten Spaß. Jetzt Montagehandschuhe in bester Qualität direkt online bestellen und von der jahrelangen Branchenerfahrung der Hoffmann Group profitieren!

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb