Bügelgehörschutz

15 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Bügelgehörschutz: Optimal bei kurzzeitig auftretenden Lärmbelastungen

Sowohl an zahlreichen Arbeitsstätten als auch im Freizeitbereich können bei verschiedenen Tätigkeiten enorme Schallpegel auftreten. Derartige Lärmbelastungen sind zum Beispiel auf Baustellen des Hoch- und Tiefbaus sowie in Betrieben des Metallhandwerks typisch, aber ebenso in Gießereien, Schweißereien und Karosseriewerkstätten. Wer über einen längeren Zeitraum zu hohen Lautstärken ausgesetzt ist, muss mit dem frühzeitigen Verlust des Gehörs rechnen. Dies mindert einerseits die Lebensqualität des Betroffenen und führt andererseits zu Gefahrensituationen bei der Arbeit und im Privatleben. So nehmen Geschädigte beispielsweise am Arbeitsplatz oder während des Autofahrens Warnsignale schlechter oder gar nicht mehr wahr. Eine einfache Möglichkeit, um das Gehör vor Schäden zu bewahren, stellt ein Bügelgehörschutz dar. Ein Gehörschutzbügel eignet sich insbesondere bei nur zeitweise auftretenden Lärmquellen, da hiermit ein schnelles Auf- und Absetzen möglich ist. In ruhigen Momenten können Mitarbeiter den Bügel einfach um den Hals legen. Im Gegensatz dazu müssen Gehörschutzstöpsel erst zusammengerollt und im Anschluss verstaut werden. Der Online-Shop der Hoffmann Group bietet Ihnen ein breites Produktsortiment an Bügelgehörschutz sowie Zubehör.

Bügelgehörschutz in Premiumqualität bei der Hoffman Group bestellen

Unsere Produkte im Bereich des Bügelgehörschutzes sind speziell auf die Anforderungen im Arbeitsalltag ausgerichtet. Um stets den bestmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten, stellen wir unseren Kunden verschiedene Bügelformen und Ohrenstöpsel bereit. Da die Form des Ohrs von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfällt, eignet sich für manche Personen eher ein runder und für andere Mitarbeiter eher ein konischer Gehörschutzstöpsel. Damit ein Bügelgehörschutz sich in der Praxis bewährt, muss er einerseits leicht und flexibel sein und sich andererseits durch eine lange Haltbarkeit auszeichnen. Daher bestehen die bei uns angebotenen Modelle aus hochwertigen Kunststoffen. Aufgrund der Formbarkeit kann der Träger den Bügel ergonomisch anpassen, sodass der Druck auf die Ohren nicht zu hoch ausfällt. Zusätzlich lassen sich die Stöpsel unkompliziert entfernen, sodass eine Reinigung des Bügels problemlos möglich ist. Wie auch bei Kapselgehörschützern ist der sogenannte Dämmwert – im Englischen Single Number Rating beziehungsweise kurz SNR – von entscheidender Bedeutung bei der Wahl des passenden Bügelgehörschutzes. Dieser gibt die Reduzierung des Schallpegels in Dezibel an. Im Detail handelt es sich um die Differenz zwischen der äußeren und der vor dem Trommelfell anfallenden Lautstärke. Ein Dämmwert von 25 Dezibel bedeutet demnach, dass die Lärmbelastung durch den Gehörschutz beispielsweise von 110 Dezibel auf 85 Dezibel gesenkt wird. Mit SNR-Werten von etwa 20 bis 30 Dezibel lassen sich die Modelle dieses Segments in den Bereich der mittleren bis starken Dämmung einordnen.

Ab welcher Lärmbelastung ist ein Gehörschutz notwendig?

Ebenso wie es Richtlinien für das Tragen von Schutzkleidung gibt, existieren Vorgaben für den Gehörschutz am Arbeitsplatz. Entsprechende Richtlinien und Gesetze führte die deutsche Regierung bereits 2006 ein. Infolgedessen besteht für Arbeitnehmer ab einem beständigen Lärmpegel von 85 Dezibel oder ab Spitzen von 137 Dezibel die Verpflichtung, einen Gehörschutz zu tragen. Als Arbeitgeber müssen Sie Ihren Angestellten sogar bereits ab einer Lärmbelastung von 80 Dezibel einen Gehörschutz bereitstellen. Allerdings empfiehlt sich ein entsprechender Schutz ebenso im privaten Bereich. An dieser Stelle sei verdeutlicht, dass bereits eine gut befahrene Straße einen Geräuschpegel von 80 Dezibel verursacht. Demzufolge ist die Verwendung eines Gehörschutzes beispielsweise beim Bohren oder beim Arbeiten mit einer Motorsäge ausdrücklich anzuraten.

Bestellen Sie Ihren Bügelgehörschutz einfach und bequem online

Im Online-Shop der Hoffman Group finden Sie schnell und unkompliziert für jedes Einsatzgebiet den passenden Bügelgehörschutz zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Wir bieten nicht nur eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle an, sondern ebenso Ersatz- Gehörschutzstöpsel – beispielsweise in praktischen 10er- oder 50er-Sets. Unsere Produkte zeichnen sich gleichermaßen durch eine exzellente Qualität als auch durch ihre hohe Funktionalität aus. Entdecken Sie hochwertigen Gehörschutz bei der Hoffmann Group und bestellen Sie Bügelgehörschutz sowie weitere Arbeitsschutzartikel bequem online.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb