Büroregal Grundregal Tiefe 600 mm

Artikel-Nr.: 990595
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Stärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Beschreibung

Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.
Aussteifung durch Längenriegel. Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.
Maximale Tragfähigkeit: 150 kg pro Fachboden.
Regaltiefe 600 mm: Beidseitig nutzbar. Fasst bis 192 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

  • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
  • Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.