{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / orange | |
Konfektionsgröße DE | 48 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091825 48 | |
EAN / GTIN | 7040055696226 | |
Herstellernummer | 77446_992-C48 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 48
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
58,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
66,20 €
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / orange | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 48 | 48 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |