Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-270

Artikel-Nr.: 094759
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 9,73 €
  • ab 12
    ab 8,11 €
auf Anfrage
Lieferbar
2 437 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandschuh für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen sehr hohen Tragekomfort bei vollem Schutz vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "AlphaTec®"