Handschuh-Paar RewoMech 641

Artikel-Nr.: 094377
Rabatt
ab  27,56 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 15,60 € 27,56 €
  • ab 10
    ab 13,00 € 22,97 €
auf Anfrage
Lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss
  • Schnittschutzklasse: 1

Beschreibung

Ausführung:

RewoMech 641. Widerstandsfähiges Kunstleder zum Schutz bei mechanischen Arbeiten. Der Handschuh bietet dem Anwender eine gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen und schützt die Innenhand durch eine eingesetzte Feuchtigkeitsbarriere aus Tyvek® vor Öl und Nässe. Die Stulpe ist mit einem Klettverschluss versehen. Der Handschuh ist atmungsaktiv und stellt die Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh dar. Besonders geeignet zur Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmechanik, Montage- und Transportarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"