Handschuh-Paar HyFlex® 11-925

Artikel-Nr.: 094248
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 6,60 €
  • ab 12
    ab 5,50 €
auf Anfrage
Lieferbar
1 111 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-925. Handschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum für eine sehr gute Kombination von hoher Feinfühligkeit, sicherem Ölgriff und gutem Hautschutz. Eine neu entwickelte Grip Technologie reduziert in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand. Besonders geeignet zur Sortierung und Prüfung leichter Teile, Montage von öligen Werkstücken, Bestückung und Entladen von Produktionsbändern, Wartungsarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"