{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Fräsverwendung | Mono-Fräsen hochgenau 90° | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203540 6 | |
EAN / GTIN | 4045197509888 | |
Herstellernummer | 203540 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochgenauigkeits-Fräser, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Gesamtlänge L | 80 mm | 70 mm | 54 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h10 | h10 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |