{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SS | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 500 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780751 | |
Herstellernummer | 261144 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
902 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sorte | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spanbrecher | SS | VS | TIS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | M | S |