GARANT Eco-Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts

Artikel-Nr.: 260020
Rabatt
ab  180,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen