Eco-Stechschwert verstärkt links

Artikel-Nr.: 273855
Rabatt
ab  228,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen