eco-avstickningsblad förstärkt 26/3 mm

Art-nr: 273855 26/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 26 mm
Användning Vänster
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 21,4 mm
totallängd L 83,5 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273855 26/3
EAN/GTIN 4045197989161

Benämning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.
Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla