KOMET® Aufnahme 50 mm

Artikel-Nr.: 239036 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Aufnahme VDI 40
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 60 mm
Vorsprunglänge L1 38 mm
VDI-Aufnahmelänge b 63 mm
Außen-⌀ d1 83 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239036 50
EAN / GTIN 4047109037540
Herstellernummer A01 11252

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.