KOMET® įspraustinė 50 mm

Prekės Nr.: 239036 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Laikiklis VDI 40
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Danties ilgis L1 38 mm
VDI laikiklio ilgis b 63 mm
Išorinis ⌀ d1 83 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239036 50
EAN / GTIN 4047109037540
Gamintojo numeris A01 11252

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.