Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikel-Nr.: 210245 10
Rabatt
83,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 38
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ D 10 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 13 mm
Schneidenlänge L2 7,5 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Herstellernummer 210245 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase, HB730, ⌀ D h10: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
83,40 €
51,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
76,40 €
47,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
69,40 €
43,00 €
Typ N N N
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm 0,06 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Schneiden-⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb