Easyfix Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 955610 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,50 € / Stück
  • ab 5 Stück
    8,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Stahldraht-⌀ 6 mm
Innen-⌀ 60 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Rohrhalter doppelt
Produktart Ringhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955610 60
EAN / GTIN 4062406196653
Herstellernummer 955610 60

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb