• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schreibpult-Aufsatz, Breite: 500mm

Artikel-Nr.: 957995 500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 250 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Schreibfläche Breite 495 mm
Schreibfläche Tiefe 340 mm
Material Ablageplatte Holz
Schließnummer individuell austauschbar ja
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Produktart Schreibpultaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957995 500
EAN / GTIN 4062406133443
Herstellernummer 957995 500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech; aufklappbare Holzplatte mit Rasterscharnieren, darunter Fach, abschließbar durch Stiftzylinderschloss. Auch für Wandmontage geeignet.

Passend für:

GridLine Schränke Tiefe 20G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb