{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 0-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
422,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Spindelsteigung | 0,5 mm | 0,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |