Slim-Schraubendreher für Torx®, Classic, vollisoliert, Torx®-Profil: TX10

Artikel-Nr.: 625753 TX10
Rabatt
10,85 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic VDE
Torx®-Profil TX10
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 70 mm
ganze Länge 165 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625753 TX10
EAN / GTIN 7610733278312
Herstellernummer 5400.SL 10-70

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit handfreundlichem, griffigem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb