Drehmoment-Schraubendreher vollisoliert, Typ: 4

Artikel-Nr.: 659953 4
Rabatt
83,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 400 i Hex
maximales Drehmoment 4 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
Serie 400 i VDE
Gesamtlänge L 141 mm
Klingenlänge 93 mm
eingestelltes Drehmoment 5 Nm
eingestelltes Drehmoment 500 cNm
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Drehmoment fest eingestellt ja
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Gewicht 122 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659953 4
EAN / GTIN 4013288206398
Herstellernummer 05004980001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Quergriff für eine optimale Kraftübertragung. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße passende Drehmoment voreingestellt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind auf dem Griff eingeprägt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Passend für:

Innensechskant-Schrauben.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb