CaraFin Diamant Polierpad, 125×175 mm, Körnung: D10µm

Artikel-Nr.: 557515 D10
(1522,73 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Abmessung 125×175 mm
Schleifmittelkurzzeichen D
Länge 175 mm
Breite 125 mm
Polierstufe Endpolitur
Produktart Polierblock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646
Herstellernummer 557515 D10

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit offener Struktur, setzt sich nicht zu.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Händische, konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur von polierten Oberflächen aller harten Werkstoffe und Buntmetalle. Schnelle Politur durch hohe Schnittfreudigkeit.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb