IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 3/8 Zoll, für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 650560 TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ antriebseitig 19 mm
Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650560 TX20
EAN / GTIN 4045197336316
Herstellernummer 650560 TX20

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb